Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4273585
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320100-050-S
EAN/GTIN:
     4016138570236
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m
Dieses digitale, HD Ready taugliche DVI Kabel dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
ASSMANN - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Dual Ferrite
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Single Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 20276
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.