Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4277592
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-2000NLSA/7-S5
EAN/GTIN:
     5055146574712
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage Ltd stellt qualitativ hochwertige Storagelösungen für viele Marken-Server, -Notebooks und -Desktops von Dell, Fujistu, HP/Compaq, IBM/Lenovo und Toshiba her. Zum Portfolio gehören Festplatten- und SSD-Lösungen mit PATA, SATA, SCSI und SAS Schnittstelle in 1.8, 2.5 und 3.5 Zoll. Der Kunde kann darüber hinaus zwischen unterschiedlichen Kapazitäten und Umdrehungszahlen wählen. Die Produkte werden je nach Typ mit einer Bring-In- oder Vorabaustauschgarantie von 24 - 60 Monaten ausgeliefert. Zudem wird ein kostenloser, technischer Support angeboten.
Origin Storage - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - NL - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - Nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 G6 (3.5"), DL120 G6 Base (3.5"), DL120 G6 Performance (3.5"), DL120 G7 (3.5"), DL120 G7 Base (3.5"), DL120 G7 Entry (3.5"), DL120 G7 Performance (3.5"), DL160 G6 (3.5"), DL160 G6 Special Server (3.5"), DL160se G6 (3.5"), DL165 G6 (3.5"), DL165 G7 (3.5"), DL165 G7 Base (3.5"), DL165 G7 Entry (3.5"), DL165 G7 Special Server (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry (3.5"), DL320 G6 High Efficiency (3.5"), DL320 G6 Performance (3.5"), DL380 G7 (3.5"), DL385 G6 ICE Performance (3.5"), DL385 G7 (3.5"), ML110 G7 (3.5"), ML110 G7 Performance (3.5"), ML150 G6 (3.5"), ML150 G6 Base (3.5"), ML150 G6 Performance (3.5"), ML310 G5p (3.5"), ML330 G6 (3.5"), ML330 G6 Base (3.5"), ML330 G6 Special Server (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5"), ML350 G6 (3.5"), ML350 G6 Base (3.5"), ML350 G6 Entry (3.5"), ML350 G6 Performance (3.5"), ML350 G6 Special Server (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.