| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4287415 Herst.-Nr.: 5129568 EAN/GTIN: 8715946520469 |
| |
|
| | |
| Panasonic ARCHIVAL GRADE Professional - 25 x BD-R - 25 GB 6x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring - Spindel (Packung mit 4) - für Discproducer PP-100AP, PP-50BD Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | | Kennzeichnung | TUV Rh | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring | | Archivierungsdauer | 50 Jahre | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Epson Discproducer PP-100AP, PP-50BD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |