Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBW 06D2X-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4287547
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DT20305-UA151KZ
EAN/GTIN:
     5052916548553
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
ASUS SBW-06D2X-U - Laufwerk - BDXL - 6x2x6x - USB 2.0 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
290 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
BDXL-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ASUS Turbo Engine, CyberLink PowerBackup 2.5, CyberLink Power2Go 7, CyberLink InstantBurn 5
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
BDXL
Zugriffszeit
190 ms (DVD), 190 ms (CD), 300 ms (BD), 300 ms (BD DL), 450 ms (BD TL), 450 ms (BD QL)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 4x (BD-R QL) / 4x (BD-R TL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, Disc Encryption, Magic Cinema Technology, Blu-ray 3D
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.