| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4296317 Herst.-Nr.: 652241-B21 EAN/GTIN: 4948382819307 |
| |
|
| | |
| Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft -Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD -R/RW-Medien sowie auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien gelesen werden. HPE - Laufwerk - DVD-RW - Serial ATA - intern - tiefschwarz - für ProLiant DL160 Gen8, DL320e Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8, MicroServer Gen8 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 0.67 kg | | Farbe | Tiefschwarz | | Gerätetyp | DVD-RW-Laufwerk - intern | | Schnittstelle | Serial ATA | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL160 Gen8, DL160 Gen8 Base, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, MicroServer Gen8 Performance | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA | Optischer Speicher | Typ | DVD-RW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |