Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simple-Swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 81Y9814 Interne Festplatte 3 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Lenovo 81Y9814 Interne Festplatte 3 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4298974
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9814
EAN/GTIN:
     4053162041196
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Diese Festplatte erfüllt die hohen und zugleich unterschiedlichen Anforderungen wachsender Unternehmen. Durch das Gehäuse lassen sich die unterstützten xSeries Server Systeme mit einer maximalen Anzahl an Laufwerken ausstatten. Diese Festplatte wurde für den Einsatz in unternehmenskritischen Einsteiger-Server-Applikationen konstruiert.
Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 3 TB - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für System x3300 M4 (3.5"); x3500 M4 (3.5"); x3530 M4 (3.5"); x3550 M4 (3.5"); x3650 M4 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.69 kg
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar - nearline
Kapazität
3 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
112 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3300 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,44*
€ 902,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,18*
€ 892,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,60*
€ 869,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,90*
€ 813,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.