Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4316656
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LQ037AT
EAN/GTIN:
     0886111557868
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min sind unsere Standardoptionen für Festplattenspeicher mit großer Bandbreite; die meisten Workstation-Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 2,0 TB.
HP - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 32 MB - für Workstation Z1 G5, Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z230, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z640, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
8.89 cm
Tiefe
10.17 cm
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich) / 21 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1 G5 Entry, Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), z210, Z220, Z230, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z820
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.