| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4319960 Herst.-Nr.: APHP920BXL EAN/GTIN: 4250164824592 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP HP No. 920 XL black, CD975AE). AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 920XL, HP CD975AE) - für HP Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 920XL, HP CD975AE | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone |
| | |
| |