| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4320224 Herst.-Nr.: 1266,0003 EAN/GTIN: 4011324372489 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. KMP H-T149 - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone - für HP Color LaserJet Pro CP1025; LaserJet Pro MFP M175; TopShot LaserJet Pro M275 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw ¦ HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, kmp toner, lasertoner für brother |
| | |
| |