Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 3 m - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4322220
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33267
EAN/GTIN:
     4002888332675
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PS/2 Adapter
Anschlusskabel für PS/2 mit vergossenen Steckern und abgeschirmtem Kabel im LINDY Design.
Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 3 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Kabel
Farbe
Grau
Länge
3 m
Mitgelieferte Anzahl
1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.