| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4324065 Herst.-Nr.: 41056 EAN/GTIN: 4002888410564 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht den Anschluss von DisplayPort Monitorkabeln an Mac Notebooks mit Mini DisplayPort Ausgang mit Mini-DisplayPort Stecker an DisplayPort Stecker. Lindy - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1 m - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Weiß | | Länge | 1 m | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | AES-128 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, lindy displayport kabel 1 m, alarmkabel, 1m datenkabel |
| | |
| |