Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4324066
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41058
EAN/GTIN:
     5054533681026
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ermöglicht den Anschluss von DisplayPort Monitorkabeln an Mac Notebooks mit Mini DisplayPort Ausgang mit Mini-DisplayPort Stecker an DisplayPort Stecker.
Lindy - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 3 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Länge
3 m
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
AES-128
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.