Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium Port Protector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4324067
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41099
EAN/GTIN:
     4002888410991
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
lindy adapter dvi
adapter dvi
Schützt DVI Ports vor Beschädigung - DVI-I analog & digital Dual Link.
Lindy Premium - Port Protector - DVI-I (M) zu DVI-I (W) - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Port Protector
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.