Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4555-L100 Internes Solid State Drive 2.5" 100 GB Serial ATA II MLC
Fujitsu S26361-F4555-L100 Internes Solid State Drive 2.5" 100 GB Serial ATA II MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-4325216
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4555-L100
EAN/GTIN:
     4051554408442
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 100 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für PRIMERGY BX920 S3 (2.5"), RX300 S7 (2.5"), RX500 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
100 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 (2.5"), RX300 S7 (2.5"), RX500 S7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,96*
€ 1.247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,06*
€ 1.240,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,57*
€ 1.216,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,37*
€ 1.191,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,26*
€ 1.147,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.