Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4555-L200 Internes Solid State Drive 2.5" 200 GB Serial ATA II MLC
Fujitsu S26361-F4555-L200 Internes Solid State Drive 2.5" 200 GB Serial ATA II MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-4325217
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4555-L200
EAN/GTIN:
     4051554408459
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 200 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für PRIMERGY BX920 S3 (2.5"), RX300 S7 (2.5"), RX500 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
200 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 (2.5"), RX300 S7 (2.5"), RX500 S7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.367,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,50*
€ 1.765,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,59*
€ 1.761,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,43*
€ 1.715,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,77*
€ 1.676,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,21*
€ 1.626,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.