| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4325221 Herst.-Nr.: S26361-F4556-L400 EAN/GTIN: 4051554409050 |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - SSD - 400 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für PRIMERGY BX924 S3 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 400 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY BX924 S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy, internes ssd, internal hard drives ssd |
| | |
| |