Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4325480
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33265
EAN/GTIN:
     4002888332651
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Anschlusskabel für PS/2 mit vergossenen Steckern und abgeschirmtem Kabel im LINDY Design.
Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Kabel
Länge
1 m
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.