| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4326194 Herst.-Nr.: 41195 EAN/GTIN: 5054533180789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DVI-I/A Stecker an HD15 pol. Stecker Adapterkabel ca. 1m Hinweis: Bei diesem Adapterkabel werden nur die analogen Signale übertragen. Lindy - VGA-Kabel - DVI-A (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | Analog DVI, 12+5-polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |