Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec 4m, RP-TNC/N Koaxialkabel Braun
Intermec 4m, RP-TNC/N Koaxialkabel Braun
Artikel-Nr.:
     C1002-4328962
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     236-233-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
Intermec - Antennenkabel - RP-TNC zu Anschlußstück Serie N - 4 m - für Intermec IA33D, IA33F, IA36A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Antennenkabel
Länge
4 m
Konnektivität
Anschluss
RP-TNC
Stecker (zweites Ende)
Anschlußstück Serie N
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intermec IA33D, IA33F, IA36A
Weitere Suchbegriffe: R-TNC Kabel, RP-TNC Kabel, kabel n-stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.