Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-3470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4332699
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3470
EAN/GTIN:
     4718359034701
Die EX-3470 ist ein einfaches und leistungsstarkes Geräte das Ihnen ermöglicht die Dateien und Ordner auf der Festplatte so zu löschen das sie nicht mehr wiederherstellbar sind. Es ist eine perfekte Hardwarelösung zum löschen von Daten und Partitionen. Mit den Befehlen FDISK, Format oder Delete sind die Daten visuell auf Ihrem Computer System verschwunden, doch können diese mit speziellen Tools wiederhergestellt werden. Die EX-3470 hat zwei Modi (Normal und Fast) zum löschen. Der Normal Mode verwendet den normalen Befehl zum überschreiben der Daten von Sektor zu Sektor (z.B. Bit per Bit) auf der Platte und benötigt somit länger. Der Fast Mode verkürzt die Befehlszeit mit dem "multiple-command" Kommunikationsprotokoll vom Controller und kann somit Zeit eingespart werden.
Exsys EX-3470 - Festplattenlöscher
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
0.5 kg
Produkttyp
Festplattenlöscher
Packungsinhalt
SATA-Kabel, Stromversorgung
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.