Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4335089
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-3000SATA/7-S11
EAN/GTIN:
     5055146573555
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage Ltd stellt qualitativ hochwertige Storagelösungen für viele Marken-Server, -Notebooks und -Desktops von Dell, Fujistu, HP/Compaq, IBM/Lenovo und Toshiba her. Zum Portfolio gehören Festplatten- und SSD-Lösungen mit PATA, SATA, SCSI und SAS Schnittstelle in 1.8, 2.5 und 3.5 Zoll. Der Kunde kann darüber hinaus zwischen unterschiedlichen Kapazitäten und Umdrehungszahlen wählen. Die Produkte werden je nach Typ mit einer Bring-In- oder Vorabaustauschgarantie von 24 - 60 Monaten ausgeliefert. Zudem wird ein kostenloser, technischer Support angeboten.
Origin Storage - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Dell PowerEdge C1100, C2100, R310, R415, R510, R515, R715, R810, R815; PowerVault NX3100
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C1100 (3.5"), C2100 (3.5"), R310 (3.5"), R410 (3.5"), R415 (3.5"), R510 (3.5"), R515 (3.5"), R710 (3.5"), R715 (3.5"), R810 (3.5"), R815 (3.5"), T310 (3.5"), T410 (3.5"), T610 (3.5"), T710 (3.5") ¦ Dell PowerVault NX3000, NX3100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.