Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4335127
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-900SAS/10-S6
EAN/GTIN:
     5055146574125
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage Ltd stellt qualitativ hochwertige Storagelösungen für viele Marken-Server, -Notebooks und -Desktops von Dell, Fujistu, HP/Compaq, IBM/Lenovo und Toshiba her. Zum Portfolio gehören Festplatten- und SSD-Lösungen mit PATA, SATA, SCSI und SAS Schnittstelle in 1.8, 2.5 und 3.5 Zoll. Der Kunde kann darüber hinaus zwischen unterschiedlichen Kapazitäten und Umdrehungszahlen wählen. Die Produkte werden je nach Typ mit einer Bring-In- oder Vorabaustauschgarantie von 24 - 60 Monaten ausgeliefert. Zudem wird ein kostenloser, technischer Support angeboten.
Origin Storage - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE D2700, P2000 G3, SB40c storage blade ¦ HPE Integrity BL860c i2 (2.5"), BL860c i2 Base (2.5"), BL860c i4 (2.5"), BL870c i2 (2.5"), BL890c i2 (2.5"), BL890c i2 Base (2.5") ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Storage, P2000 G3 FC MSA Dual Controller Virtualization SAN Starter Kit, P2000 G3 SAS Dual Controller SFF Array ¦ HPE ProLiant BL460c G7 (2.5"), BL465c G7 (2.5"), BL620C G7 (2.5"), BL680c G7 (2.5"), BL685c G7 (2.5"), DL120 G7 (2.5"), DL165 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 Central Management Server (2.5"), DL360 G7 Efficiency (2.5"), DL360 G7 Special Server (2.5"), DL370 G6 High Performance (2.5"), DL370 G6 Special Server (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), DL980 G7 (2.5"), ML110 G7 Base (2.5"), ML110 G7 Entry (2.5"), ML370 G6 Special Server (2.5"), SL390s G7 (2.5"), SL390s G7 1U Left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 1U Left Tray Node Server (2.5"), SL390s G7 1U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 1U Right Tray Node Server (2.5"), SL390s G7 4U Left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 4U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Base 1U left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Base 1U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Entry 1U Left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Entry 1U Right Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Performance 1U left Half Width tray (2.5"), SL390s G7 Performance 1U Right Half Width tray (2.5"), WS460c G6 Graphics Expansion (2.5"), WS460c G6 Workstation (2.5") ¦ HPE StorageWorks D2200sb PCIe Storage Blade ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 G3 SAS Dual Controller, P2000 G3 SAS Dual Controller SFF Array ¦ HPE StorageWorks Network Storage Blade X1800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1600 G2 (2.5" SFF), X1800 G2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.