Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 828306 Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh 828306 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4342021
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     828161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh - Schwarz - original - Tonerpatrone
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 72000 Seiten bei 5% Deckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
828307
ab € 298,16*
Ähnlich
Ricoh
828308
ab € 295,70*
Ähnlich
Ricoh
828309
ab € 207,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.