Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Enhanced Disk Drive Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 44X2451 Interne Festplatte 450 GB 15000 RPM 3.5" Fiberkanal
Lenovo 44X2451 Interne Festplatte 450 GB 15000 RPM 3.5" Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-4394165
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44X2451
EAN/GTIN:
     4053162049949
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
IBM Enhanced Disk Drive Module - Festplatte - 450 GB - intern - 4Gb Fibre Channel - 15000 rpm - CRU - für System Storage DS4000 EXP810, DS4700
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
450 GB
Schnittstelle
4Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
400 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x 4Gb Fibre Channel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit Model 81-DC, DS4700 Model 70, DS4700 Model 70-DC, DS4700 Model 72, DS4700 Model 72-DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.028,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,59*
€ 2.502,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,66*
€ 2.492,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,24*
€ 2.457,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,22*
€ 2.435,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,80*
€ 2.414,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.