Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD10EZEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Blue Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4423994
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10EZEX
EAN/GTIN:
     8944467740388
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue-Festplatten liefern solide Leistung und Zuverlässigkeit und bieten Ihnen so viel Platz, wie Sie brauchen, um eine riesige Menge an Fotos, Videos und anderen Dateien zu speichern. Diese Festplatten sind für den Einsatz als primäre Laufwerke in Desktop-PCs, externen Gehäusen und für bestimmte industrielle Anwendungen ausgelegt.
WD Blue WD10EZEX - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für My Cloud EX2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
440 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
IntelliSeek, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
150 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
WD My Cloud EX2
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.