Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4428003
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65633
EAN/GTIN:
     0887037242340
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplattenoption ThinkPad 1TB 5400 U/min SATA 3,0 Gb/s 9,5 mm 4k ist das Laufwerk mit der größten Kapazität und bietet TB-Kapazität als SFF-Modell (Small Form Factor). Diese Konfiguration besteht aus zwei 500 GB Platten, die die größte Kapazität in einem 2,5-Zoll-Laufwerk ermöglichen. Der Vorteil dieses Designs ist, dass es die Laufwerkshöhe von 12,5 mm auf derzeit 9,5 mm reduziert, sodass eine Verwendung in kleineren Maschinendesigns bei maximaler Kapazität ermöglicht wird. Das erweiterte Format bzw. der 4k Sektor emuliert die 512-Sektor-Laufwerke, während gleichzeitig Punkte mit höherer Kapazität sowie verbesserte Möglichkeiten zur Fehlerkorrektur bereitgestellt werden. Zusätzlich zum erweiterten Format verfügt dieses Laufwerk über SATA-Datenübertragungsfunktionen mit 3,0 Gb/s. Um zusätzlichen Speicher und Sicherungsmöglichkeiten zu erhalten, installieren Sie ThinkPad 1TB 5400 U/min 9,5 mm 4k Hard Drive II mithilfe des ThinkPad ATA Hard Drive Bay Adapter III (43N3412).
Lenovo ThinkPad - Festplatte - 1 TB - intern - 2,5" (6,4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - CRU - für ThinkPad T420; T420i; T420s; T420si; T520; T520i; T530; T530i; W520; W530
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
102 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
4000
Merkmale
Lade/Entladetechnologie, No-ID, Enhanced Error Correction Code, Rotary Voice Coil Motor (RVCM)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, MIC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T420 ¦ Lenovo ThinkPad T420i ¦ Lenovo ThinkPad T420s ¦ Lenovo ThinkPad T420si ¦ Lenovo ThinkPad T520 ¦ Lenovo ThinkPad T520i ¦ Lenovo ThinkPad T530 ¦ Lenovo ThinkPad T530i ¦ Lenovo ThinkPad W520 ¦ Lenovo ThinkPad W530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.