Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Scanmate i940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4439623
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1960988
EAN/GTIN:
     3609740041051
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Schlimmer als auf Papier "gefangene" Daten sind Informationen, die in Ihrem Computer "gefangen" sind. Mit dem kompakten Kodak Scanmate i940 Scanner ist das Sammeln, Verwalten und Verteilen von Informationen einfach und Desktop-freundlich. Die Smart Touch-Funktion von Kodak ersetzt das komplizierte Scannen in mehreren Schritten mit nur einem Knopfdruck. So haben Sie alles kompakt und erzielen eine große Wirkung. Erstellen Sie E-Mail-Anhänge, Bilddateien und durchsuchbare PDF-Dateien. Und bringen Sie Ihre Dokumente in die Cloud, damit Sie überall darauf zugreifen können. Mit dem i940 können Sie direkt über Cloud-basierte Anwendungen, wie Sharepoint, Evernote und gDocSCAN, scannen. Und dank des möglichen Betriebs über USB können Sie diese Funktion überallhin mitnehmen. Erfassen Sie mühelos Informationen, verarbeiten und senden Sie sie. Befreien Sie Ihre Informationen und Ihre Ausgangsbasis mit dem Kodak Scanmate i940 Scanner.
Kodak SCANMATE i940 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 1524 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 1524 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 3 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1524 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x USB-Ladekabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Energierverbrauch Sleep
1 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
15 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, KODAK Smart Touch, NewSoft Presto! PageManager, Presto! BizCard Xpress, KODAK Capture Pro Software Limited Edition
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04 LTS, Apple MacOS 10.13 oder später
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
58 dB
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
20 Seiten/Min. - Hochformat S/W - Letter - 200 dpi ¦ 20 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - Letter - 200 dpi ¦ 15 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - Letter - 200 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - Letter - 200 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - Letter - 200 dpi ¦ 30 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - Letter - 200 dpi ¦ 8 Seiten/Min. - Hochformat (über USB-Bus betrieben) - Letter - 200 dpi ¦ 16 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (über USB-Bus betrieben) - Letter - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
15 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
20 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, Color Dropout, Blank Page Removal, Auto Crop, Auto Deskew
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, TIFF, PDF, RTF
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
1.3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 46,41*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 20,17*
Zubehör
Kodak
1775246
ab € 29,33*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,68*
Zubehör
Kodak
8467839
ab € 33,80*
Zubehör
Kodak
3967924
ab € 193,88*
Zubehör
Kodak
6411971
ab € 1,04*
Zubehör
Kodak
3967890
ab € 2.405,85*
Zubehör
Kodak
3967940
ab € 73,71*
Zubehör
Kodak
1309947
ab € 312,23*
Zubehör
Kodak
1154251
ab € 403,73*
Zubehör
Kodak
1255710
ab € 492,77*
Zubehör
Kodak
3967916
ab € 340,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.