Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4451233
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     655708-S21
EAN/GTIN:
     5704174553076
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Smart Buy - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Breite
7.57 cm
Tiefe
11.87 cm
Höhe
1.56 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich) / 16.96 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.7 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5") ¦ HPE ProLiant BL460c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL320e Gen8 (2.5"), DL320e Gen8 Base (2.5"), DL320e Gen8 Entry (2.5"), DL320e Gen8 Performance (2.5"), DL360e Gen8 Special Server (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL380e Gen8 (2.5"), DL380e Gen8 Entry (2.5"), DL380e Gen8 Storage (2.5"), DL385p Gen8 (2.5"), DL385p Gen8 Dedicated Workload (2.5"), DL385p Gen8 Entry (2.5"), DL385p Gen8 Storage (2.5"), DL388p Gen8 Base (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL560 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 Entry (2.5"), DL560 Gen9 Performance (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML30 Gen9 (2.5"), ML30 Gen9 Base (2.5"), ML30 Gen9 Performance (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML310e Gen8 Base (2.5"), ML310e Gen8 Entry (2.5"), ML310e Gen8 Performance (2.5"), ML310e Gen8 v2 Base (2.5"), ML350e Gen8 (2.5"), ML350e Gen8 v2 (2.5"), ML350p Gen8 (2.5"), ML350p Gen8 Special Server (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray (2.5"), SL250s Gen8 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 Right Tray (2.5"), SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 SE 4U Left Tray (2.5"), SL270s Gen8 SE 4U Right Tray (2.5"), SL4540 Gen8 Tray 1x Node Server (2.5"), SL4540 Gen8 Tray 3x Node Server (2.5"), SL4545 G7 (2.5"), WS460c Gen9 Graphics (2.5"), WS460c Gen9 Graphics Expansion (2.5"), XL170r Gen9 (2.5"), XL190r Gen9 (2.5"), XL220a Gen8 v2 (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (12G) (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (6G) (2.5"), XL250a Gen9 Accelerator Tray (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.