Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Toshiba TEC B EV4T-GS14-QM-R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-4467657
Hersteller:
Toshiba
Herst.-Nr.:
18221168713
EAN/GTIN:
4059312044635
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Toshiba TEC B-EV4T-GS14-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (2,54 - 11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop-Gerät
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Gewebe, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten, Plastikkarten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm x 999 mm
Max. Drucklänge
995 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25.4 mm x 26 mm
Max. Mediengröße
Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
2.4 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x parallel ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
bondrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 374,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,61*
€ 443,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,72*
€ 432,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra 105903-053 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Bandkern
Zebra
105903-053
€ 2,92*
Zubehör
Toshiba TEC 203 dpi
Toshiba
7FM03784000
€ 140,76*
Zubehör
Toshiba TEC AG3 55mm x 100m Farbband
Toshiba
BEV10055AG3
€ 4,05*
Zubehör
Toshiba TEC AS1 55mm x 100m Farbband
Toshiba
BEV10055AS1
€ 6,01*
Zubehör
Toshiba TEC External Media Roll Hanger
Toshiba
18221165294
€ 49,01*
Zubehör
Toshiba TEC Partial Cutter Module
Toshiba
18221165291
€ 243,75*
Zubehör
Toshiba TEC Self Strip Module
Toshiba
18221165293
€ 58,39*
Zubehör
Andruckwalze für B-EV4
Toshiba
7FM03766000
€ 34,56*
Zubehör
Druckerkabel 1.8m 25pol.Stecker Centronic Premium *SCHWARZ*
ARTDEV
DRUKAB-1.8
€ 13,03*
Zubehör
Farbband - Harz kratzfeste/lösungsmittelbeständige Qualität, 100m x 110mm, schwarz, 1/2 Zoll-Kern, Außenwicklung
Toshiba
BV410110AS1F
€ 10,24*
Zubehör
Farbband - Thermotransfer +plus, Wachs/Harz, 74m x 110mm, 1/2 Zoll-Kern, außen beschichtet, 1 Leerkern pro VPE
ARTDEV
TTF110074-WHA-SW-SINGLECORE
€ 3,01*
Zubehör
Farbband - Wachs/Harz Premium-Hochsensitive Qualität, 100m x 110mm, schwarz, 1/2 Zoll-Kern, Außenwicklung
Toshiba
BV410110AG3F
€ 6,61*
Zubehör
TOSHiBA Aufwickler extern MC-10
Toshiba
LBMLMR001
€ 325,39*
Zubehör
TOSHIBA Aufwickler extern MC-11
Toshiba
LBMLMR003
€ 345,64*
Zubehör
TOSHIBA Einbauservice Optionen
Toshiba
6ZX00000053
€ 104,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.