| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4483101 Herst.-Nr.: B0922 EAN/GTIN: 8020334312077 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Olivetti - Magenta - original - Tonerpatrone - für d-Color MF920, MF923 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 10.2 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 14.1 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 7.2 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 210 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF920, MF923 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, lasertoner olivetti magenta, lasertoner, lasertoner magenta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |