Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4489134
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47091
EAN/GTIN:
     8870377531504
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Das Lenovo Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel bietet die bestmögliche Auflösung als kostengünstige Lösung zum Anschluss eines ThinkPad Classic mit Mini-DisplayPort an einem mit DisplayPort ausgestatteten ThinkVision Monitor oder High-Definition TV-Gerät. Der 20-Pin Mini-DisplayPort ist DisplayPort 1.2 kompatibel /HDCP 1.3 und verfügt über eine Bandbreite von 21,6 Gbps. Die maximale Auflösung beträgt 4096 x 2160 bei 60 Hz. Das Kabel ist abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1a.
Lenovo - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - für ThinkCentre M75t Gen 2; ThinkPad P51; ThinkStation P330 Gen 2; P34X; P350; P520; P620
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Besonderheiten
HDCP-kompatibel
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkPad L470 ¦ Lenovo ThinkPad L570 ¦ Lenovo ThinkPad P51 ¦ Lenovo ThinkPad T431s ¦ Lenovo ThinkPad T470p ¦ Lenovo ThinkPad T530 ¦ Lenovo ThinkPad W550s ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D3, 30D4 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DE, 30DF, 30DG, 30DH, 30DJ, 30DL, 30DM, 30DN, 30DR, 30DU ¦ Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.