Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITTRADE HS256S High Security


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4494820
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-500
EAN/GTIN:
     4260111194166
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die portable DIGITTRADE High Security Festplatte HS256S (Professionelle Lösung für Behörden und Unternehmen) ist derzeit die sicherste Möglichkeit Daten mobil zu speichern. Sie ist europaweit die erste zertifizierte externe Festplatte, die zur Speicherung personenbezogener Daten zugelassen ist und ermöglicht die Speicherung gemäß der Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die externe Festplatte HS256S wurde in einem kombinierten Verfahren mit dem schleswig-holsteinischen und dem europäischen Datenschutz-Gütesiegel EuroPriSe ausgezeichnet. Eine starke Verschlüsselungstechnik und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung setzen Privacy by Design vorbildlich um und schützen Vertraulichkeit und Integrität der auf der Festplatte gespeicherten personenbezogenen Daten. Die DIGITTRADE HS256S wurde in Übereinstimmung mit den neuesten Anforderungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und ULD (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein) an mobile Speichermedien entwickelt und schützt Geschäfts- und Privatdaten umfangreich und sicher vor unbefugten Zugriffen. Durch ihre besonderen Eigenschaften bietet diese verschlüsselte Festplatte viele Lösungen und Anwendungsmöglichkeiten für einzelne Benutzer und Unternehmen. Die DIGITTRADE HS256S bietet Ihnen ein Sicherheitsspeichermedium, dass im Unternehmensalltag eine umfassende Datensicherheit ohne großen Aufwand möglich macht.
DIGITTRADE HS256S High Security - Festplatte - 500 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7.8 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
250 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Touchscreen, Kennwortauthentifizierung, Smart Card-Authentifizierung, 256-Bit-AES
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 x USB Typ A an Mini-B - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 2 Smart-Cards
Kennzeichnung
FCC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgung
Zusätzlicher USB-Anschluss, Wechselstromadapter optional, USB-Bus
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
800 Mbps (FireWire 800) / 480 Mbps (USB 2.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
600,000 Stunde(n)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,29*
€ 601,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,24*
€ 586,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,78*
€ 515,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.