Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4513159
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSI-DVDRW/SATA
EAN/GTIN:
     5711045031915
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
CoreParts - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line)
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1.27 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 5x (DVD+R DL)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.