| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4532053 Herst.-Nr.: 3812440 EAN/GTIN: 5425656755732 |
| |
|
| | |
| Die SSD SATA III Top Performance bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Durch ihre herausragenden Transferraten werden Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse extrem verkürzt. Die SSD mit SATA III Schnittstelle basiert auf Flash und ist daher stoßunempfindlich und geräuschlos. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Mit ihrer Größe von 2,5 Zoll lassen sich Notebooks und PCs mit der SSD Top Performance problemlos aufrüsten. Intenso Top Performance - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Breite | 70 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 7 mm | | Gewicht | 83 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Merkmale | Stoßfest, TRIM-Unterstützung, Advanced 3D NAND Technology, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Umgebungsbedingungen | Schocktoleranz | 1500 g bei 0,5 ms | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 520 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 133120 IOPS | | 4 KB Random Write | 128000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, intenso ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 256 gb |
| | |
| |