Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable QUICKFLIP Standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4544004
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     526706
EAN/GTIN:
     4005546571119
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Die CD/DVD sitzt sicher, ohne die Hülle zu berühren und wird durch einen Hebelmechanismus ausgeworfen. So kann sie problemlos entnommen werden. Das transparente Material gewährleistet eine übersichtliche Archivierung.
Durable QUICKFLIP Standard - KickOut Case - Kapazität: 1 CD/DVD - Blau (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
KickOut Case
Kapazität
1 CD/DVD
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.