Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Enhanced Value Disk Drive Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 42D0392 Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA II
IBM 42D0392 Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-4547890
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     42D0392
EAN/GTIN:
     5711045089084
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM Enhanced Value Disk Drive Module - Festplatte - 500 GB - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für System Storage DS4200 Model 7V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS4200 Model 7V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,20*
€ 598,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,85*
€ 538,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.