Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor X463/464/466 450 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4557713
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     801225
EAN/GTIN:
     4033776205412
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den modernen Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
freecolor X463/464/466 - 450 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark X463X11G) - für Lexmark X463de, X464de, X466de, X466dte, X466dwe
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark X463X11G
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
450 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark X463de, X464de, X466de, X466dte, X466dwe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
X3210-HY-FRC
ab € 27,85*
Zubehör
Freecolor
X3600-HY-FRC
ab € 43,83*
Zubehör
Freecolor
X642-HY-FRC
ab € 60,41*
Zubehör
Freecolor
X651-HY-FRC
ab € 86,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.