Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec 9m, RP-TNC/N Koaxialkabel
Intermec 9m, RP-TNC/N Koaxialkabel
Artikel-Nr.:
     C1002-4579067
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     236-235-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
Intermec - Antennenkabel - RP-TNC zu Anschlußstück Serie N - 9 m - für Intermec IA33D, IA33F, IA36A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Antennenkabel
Länge
9 m
Konnektivität
Anschluss
RP-TNC
Stecker (zweites Ende)
Anschlußstück Serie N
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intermec IA33D, IA33F, IA36A
Weitere Suchbegriffe: R-TNC Kabel, RP-TNC Kabel, kabel n-stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.