Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera HD-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera SSD-Festplatte (32 GB) HD-6 Bild 1
Kyocera SSD-Festplatte (32 GB) HD-6 Bild 1
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     C1002-4615258
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1505J40UN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Kyocera HD-6 - SSD - 32 GB - intern - für ECOSYS M3145, M3645, M3655, M3860, M6230, M8124, M8130, P6021, P7035; TASKalfa 308, 352
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera ECOSYS M3040dn, M3040dn/KL3, M3040idn, M3040idn/KL3, M3145DN, M3145DN/KL3, M3145IDN, M3145IDN/KL3, M3540dn, M3540dn/KL3, M3540idn, M3540idn/KL3, M3550idn, M3550idn/KL3, M3560idn, M3560idn/KL3, M3645dn, M3645DN/KL3, M3645IDN, M3645IDN/KL3, M3655idn, M3655IDN/KL3, M3860idn, M3860idn/KL3, M3860idnf, M3860idnf/KL3, M6026cidn/KL3, M6230CIDN/KL3, M8124cidn, M8124cidn/KL3, M8130cidn, M8130cidn/KL2, M8130cidn/KL3, P6021cdn/KL3, P6026cdn/KL3, P6030cdn/KL3, P7035cdn, P7035cdn/KL3 ¦ Kyocera FS-2100D/KL3, 2100DN, 2100DN/KL3, 4100DN, 4100DN/KL3, 4200DN, 4200DN/KL3, 4300DN, 4300DN/KL3 ¦ Kyocera TASKalfa 266ci, 308ci, 352ci
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
870LSHW003
ab € 502,85*
Sonstiges
Kyocera
870LS97018
ab € 624,67*
Sonstiges
Kyocera
1503N50UN0
ab € 94,71*
Sonstiges
Kyocera
870LS97016
ab € 267,32*
Sonstiges
Kyocera
1903N10UN0
ab € 406,88*
Sonstiges
Kyocera
1505J50UN0
ab € 308,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.