Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4621370
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19000001
EAN/GTIN:
     4002432335244
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
PC-beschriftbare Blanko-Schildchen auf A4 Bögen. Geeignet für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopierer. Passend für alle Leitz Hängeregistraturen.
Leitz - Perforiert - 60 x 20.8 mm - 120 g/m² - 975 Etikett(en) (25 Bogen x 39) Etiketten
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
60 x 20.8 mm
Medientyp
Etiketten
Mediengewicht
120 g/m²
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
39
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
25 Bogen
Enthaltene Menge
975 Etikett(en)
Perforation
Perforiert
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
61600000
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.