Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor 370 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4629202
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     801501
EAN/GTIN:
     4033776207423
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Trommel die nach den modernen Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
freecolor - 370 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-340) - für Kyocera FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Kyocera TK-340
Verschiedenes
Kennzeichnung
LGA
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
370 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.