Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4641578
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11184
EAN/GTIN:
     5397063212514
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Tonerkassette mit sehr hoher Kapazität von Dell kann nur mit dem Laserdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 20.000 Seiten.
Dell - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell B5460dn, B5465dnf
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell B5460dn, B5465dnf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,68*
€ 492,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,44*
€ 451,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,61*
€ 443,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.