| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4641579 Herst.-Nr.: 593-11183 EAN/GTIN: 5397063220380 |
| |
|
| | |
| Die Tonerkassette mit sehr hoher Kapazität Schwarz von Dell kann nur mit dem Laserdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 20.000 Seiten. Dell - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell B3465dnf Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Besonders hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell B3465dnf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner |
| | |
| |