Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu RDX 5.25" Speicherlaufwerk RDX-Kartusche
Fujitsu RDX 5.25" Speicherlaufwerk RDX-Kartusche
Fujitsu RDX 5.25" Speicherlaufwerk RDX-Kartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-4658115
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3750-L4
EAN/GTIN:
     4051554561901
Suchbegriffe:
Primergy
RDX Drives
RDX Laufwerk
fujitsu primergy
Fujitsu - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 5.25" (13.3 cm) - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M4, RX2540 M6, TX1310 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche - 5.25" (13.3 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M6, RX2560 M1, RX350 S7, RX350 S8, RX500 S7, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX100 S3, TX100 S3p, TX1310 M1, TX1310 M3, TX1330 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX140 S1, TX140 S1p, TX140 S2, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S7, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" (13.3 cm) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: primergy, rdx laufwerk extern
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3750-L5
ab € 199,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.