Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4660445
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6MQN-01
EAN/GTIN:
     7682680358812
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Die LTO Ultrium-Medien von Quantum erfüllen höchste Branchenstandards in puncto Qualität und Zuverlässigkeit. So garantieren Sie eine hohe Leistung und lange Haltbarkeit beim Einsatz als primäre Backup-Speicher oder langfristig angelegte Archive. Als Mitglied des LTO-Konsortiums hat sich Quantum zur fortlaufenden Weiterentwicklung der LTO-Plattform verpflichtet. Quantums umfassende Überwachung der Medienqualität sowie strengste Kompatibilitätstests gewährleisten die plattformübergreifende Interoperabilität, optimale Performance und die Zuverlässigkeit der Bandlaufwerke, Libraries und anderen LTO-kompatiblen Hardwareprodukte von Quantum. Die LTO Ultrium-Medien von Quantum werden von allen Dienstprogrammen zur Analyse der Medienintegrität unterstützt. Noch mehr Sicherheit über den ganzen Lebenszyklus Ihrer Daten auf den LTO Ultrium-Medien bietet Ihnen Quantum mit Advanced Media Usage Reports und der EDLM-Funktion (Extended Data Life Management). Solche Medienanalysen und Nutzungsberichte geben Aufschluss über den Zustand der Medien eines gesamten Pools in einer bestimmten Tape Library - selbst bei ausgelagerten Tapes. EDLM ist eine exklusive Automatisierungsfunktion der Scalar-Library-Produktreihe. Sie wurde entwickelt, um die Medienintegrität vor allem von langfristig archivierten oder gelagerten Kassetten sicherzustellen, die nicht mehr im normalen Betrieb genutzt werden. Denn gerade bei geschäftskritischen Daten müssen Sie über den Zustand Ihrer Medien stets voll im Bilde sein. LTO Ultrium-Kassetten mit WORM-Funktionalität (Write Once, Read Many) erfüllen die aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen. Neben der nativen AES-256-Bit-Verschlüsselung durch LTO-7-, LTO-6-, LTO-5- und LTO-4-Laufwerke enthalten WORM-Kassetten physische Barrieren, um ein Überschreiben oder Manipulieren der enthaltenen Daten zu verhindern. So stellen sie eine zuverlässige, präzise und skalierbare Lösung zur Sicherung der Datenintegrität dar. Quantums LTO-Medien eignen sich optimal für Unternehmen, die auf eine umfassende Edge-to-Core-Strategie für Backup, Recovery und Archivierung setzen.
Quantum - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Schwarz
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
25 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.