Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4660448
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6LQN-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Mit Strichcodeetikett - Schwarz - Library Pack
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Schwarz
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 6
Kassettenetikettierung
Mit Strichcodeetikett
Verschiedenes
Verpackung
Library Pack
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
25 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,81*
€ 656,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,83*
€ 648,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,91*
€ 619,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,61*
€ 607,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,94*
€ 571,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.