Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI auf VGA Monitorkabel 2 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I 24+5 VGA (15Pin) - DVI-A analog VGA Kabel St/St 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4663307
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAMM2M
EAN/GTIN:
     0065030849159
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI VGA Kabel
Das DVI-auf-VGA-Display-Monitorkabel DVIVGAMM2M (2m) ist mit einem DVI-A-Stecker und einem VGA-Stecker ausgestattet, sodass Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac mit DVI-I-Analogausgang anschließen können. Dieses fachgerecht entwickelte und nur aus hochwertigen Materialien gefertigte, leistungsfähige DVI-A-auf-VGA-Kabel hat eine StarTech.com-Garantie für seine gesamte Lebensdauer.
StarTech.com DVI auf VGA Monitorkabel 2 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I 24+5 VGA (15Pin) - DVI-A analog VGA Kabel St/St 2m - Videokabel - HD-15 (VGA) (M) zu DVI-A (M) - 2 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videokabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, Zugentlastung
Länge
2 m
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold, Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
Analog DVI, 12+5-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMM1M
ab € 6,81*
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMM3M
ab € 10,70*
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMM5M
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.