| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4663308 Herst.-Nr.: DVIVGAMM3M EAN/GTIN: 0065030849142 |
| |
|
| | |
| Das DVI-auf-VGA-Display-Monitorkabel DVIVGAMM3M (3m) ist mit einem DVI-A-Stecker und einem VGA-Stecker ausgestattet, sodass Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac mit DVI-I-Analogausgang anschließen können. Dieses fachgerecht entwickelte und nur aus hochwertigen Materialien gefertigte, leistungsfähige DVI-A-auf-VGA-Kabel hat eine StarTech.com-Garantie für seine gesamte Lebensdauer. StarTech.com DVI auf VGA Monitorkabel 3 Meter - Stecker / Stecker - DVI-I 24+5 VGA (15Pin) - DVI-A analog VGA Kabel St/St 3m - Videokabel - HD-15 (VGA) (M) zu DVI-A (M) - 3 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videokabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben, Zugentlastung | | Länge | 3 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Gold, Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Analog DVI, 12+5-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |