Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus Elephant Matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665235
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88001579
EAN/GTIN:
     4013629888375
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Elefantenhaut ist ein Spezialpapier mit typischer Aderung. Elefantenhaut ist in allen gängigen Druckverfahren mit einwandfreien Ergebnissen zu bedrucken.
Papyrus Elephant - Matt - unbeschichtet - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 190 g/m² - 1000 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Mediengewicht
190 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Kratzfest
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1000 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,2774* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.