Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stora Enso MultiCopy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665277
Hersteller:
     Stora Enso
Herst.-Nr.:
     157081
EAN/GTIN:
     7318826570816
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ausgezeichnete Laufeigenschaften und Druckergebnisse in allen Bürogeräten, egal, ob Laser- oder Inkjetdrucker, Kopier- oder Faxgerät, Farb- oder Schwarzweißdruck.
Stora Enso MultiCopy - A4 (210 x 297 mm) - 90 g/m² - 500 Blatt Multifunktionspapier (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14001, FSC, ISO 9706, TCF
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Multifunktionspapier
Mediengewicht
90 g/m²
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
Völlig chlorfrei
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01096* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.